大阪魂
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
TRX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29026823
M4×6
1箱(100個)
M4
0.7
6
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026839
M6×10
1箱(100個)
M6
1
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29026848
M2×4
1箱(2000個)
M2
0.4
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026857
M2×5
1箱(2000個)
M2
0.4
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026866
M2×6
1箱(2000個)
M2
0.4
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026875
M2×8
1箱(2000個)
M2
0.4
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026884
M2×10
1箱(2000個)
M2
0.4
10
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026893
M2×12
1箱(2000個)
M2
0.4
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026909
M2.6×4
1箱(2000個)
M2.6
0.45
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026918
M2.6×5
1箱(2000個)
M2.6
0.45
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026927
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
0.45
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026936
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
0.45
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026945
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
0.45
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026954
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026963
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026979
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026988
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29026997
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027006
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027015
M3×20
1箱(500個)
M3
0.5
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027024
M3×25
1箱(500個)
M3
0.5
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027033
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027049
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027058
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027067
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027076
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027085
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027094
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027103
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027119
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027128
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027137
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027146
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027155
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027164
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027173
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027189
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027198
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027207
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027216
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027225
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027234
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027243
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29027259
M6×30
1箱(150個)
M6
1
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29029885
M2×4
1箱(100個)
M2
0.4
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29029894
M2×5
1箱(100個)
M2
0.4
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29029903
M2×6
1箱(100個)
M2
0.4
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29029919
M2×8
1箱(100個)
M2
0.4
8
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29029928
M2×10
1箱(100個)
M2
0.4
10
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29029937
M2×12
1箱(100個)
M2
0.4
12
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ