大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
TRX
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42394387
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394396
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394405
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394414
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394423
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155996
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156005
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156014
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156023
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156032
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156041
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156057
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156066
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156075
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156084
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156093
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156102
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156111
M8×16
1箱(150個)
M8
1.25
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156127
M8×20
1箱(150個)
M8
1.25
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156136
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156145
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください