大阪魂
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42394755
M2×5
1箱(10000個)
ステンレス
M2
ナベ
5
0.4
TRX
ブラック
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156863
M2×4
1箱(10000個)
ステンレス
M2
ナベ
4
0.4
TRX
ブラック
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156872
M2×6
1箱(10000個)
ステンレス
M2
ナベ
6
0.4
TRX
ブラック
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156881
M2×8
1箱(8000個)
ステンレス
M2
ナベ
8
0.4
TRX
ブラック
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156897
M2×10
1箱(6000個)
ステンレス
M2
ナベ
10
0.4
TRX
ブラック
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156906
M2×12
1箱(6000個)
ステンレス
M2
ナベ
12
0.4
TRX
ブラック
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156915
M2×14
1箱(4000個)
ステンレス
M2
ナベ
14
0.4
TRX
ブラック
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156924
M2×15
1箱(4000個)
ステンレス
M2
ナベ
15
0.4
TRX
ブラック
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156933
M2×16
1箱(4000個)
ステンレス
M2
ナベ
16
0.4
TRX
ブラック
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156942
M3×4
1箱(3000個)
ステンレス
M3
ナベ
4
0.5
TRX
ブラック
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156951
M3×5
1箱(3000個)
ステンレス
M3
ナベ
5
0.5
TRX
ブラック
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156967
M3×6
1箱(3000個)
ステンレス
M3
ナベ
6
0.5
TRX
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156976
M3×8
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ナベ
8
0.5
TRX
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43156985
M3×10
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ナベ
10
0.5
TRX
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156994
M3×12
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ナベ
12
0.5
TRX
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157003
M3×14
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ナベ
14
0.5
TRX
ブラック
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157012
M3×15
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ナベ
15
0.5
TRX
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157021
M3×16
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ナベ
16
0.5
TRX
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157037
M3×18
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ナベ
18
0.5
TRX
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157046
M3×20
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ナベ
20
0.5
TRX
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157055
M3×25
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ナベ
25
0.5
TRX
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157064
M4×6
1箱(2000個)
ステンレス
M4
ナベ
6
0.7
TRX
ブラック
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157073
M4×8
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ナベ
8
0.7
TRX
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157082
M4×10
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ナベ
10
0.7
TRX
ブラック
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157091
M4×12
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ナベ
12
0.7
TRX
ブラック
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157107
M5×10
1箱(500個)
ステンレス
M5
ナベ
10
0.8
TRX
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157116
M5×12
1箱(500個)
ステンレス
M5
ナベ
12
0.8
TRX
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください