大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
21
22
25
30
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42394834
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394843
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394852
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394861
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394877
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394886
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394895
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394904
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394913
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394922
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394931
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394947
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394956
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394965
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42394974
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157335
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157344
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157353
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157362
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157371
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157396
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157414
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157423
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157432
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157441
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157457
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157387
M4×21
1箱(700個)
M4
0.7
21
取扱い終了
返品不可
43157405
M5×9
1箱(900個)
M5
0.8
9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください