大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395184
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
15
0.5
TRX
生地
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395193
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
6
0.7
TRX
生地
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395202
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
8
0.7
TRX
生地
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395211
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
12
0.7
TRX
生地
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395227
M4×14
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
14
0.7
TRX
生地
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42395236
M4×15
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
15
0.7
TRX
生地
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395245
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
16
0.7
TRX
生地
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395254
M4×18
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
18
0.7
TRX
生地
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395263
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
ナベ
20
0.7
TRX
生地
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395272
M4×25
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
25
0.7
TRX
生地
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395281
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
ナベ
30
0.7
TRX
生地
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395297
M5×12
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
12
0.8
TRX
生地
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395306
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
16
0.8
TRX
生地
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395333
M6×10
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
10
1
TRX
生地
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395342
M6×16
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
16
1
TRX
生地
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395315
M5×18
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
18
0.8
TRX
生地
取扱い終了
返品不可
42395324
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
20
0.8
TRX
生地
取扱い終了
返品不可
43159243
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
15
0.8
TRX
生地
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください