大阪魂
TRX皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M6
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
20
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
1
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395367
M3×12
1箱(2000個)
ステンレス
M3
皿
12
0.5
TRX
ブラック
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159252
M3×4
1箱(3000個)
ステンレス
M3
皿
4
0.5
TRX
ブラック
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159261
M3×6
1箱(3000個)
ステンレス
M3
皿
6
0.5
TRX
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159277
M3×8
1箱(2000個)
ステンレス
M3
皿
8
0.5
TRX
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159286
M3×10
1箱(2000個)
ステンレス
M3
皿
10
0.5
TRX
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159295
M3×15
1箱(1000個)
ステンレス
M3
皿
15
0.5
TRX
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159304
M4×8
1箱(2000個)
ステンレス
M4
皿
8
0.7
TRX
ブラック
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159313
M6×20
1箱(200個)
ステンレス
M6
皿
20
1
TRX
ブラック
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください