大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395376
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395385
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395394
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395403
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395412
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395421
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395437
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395446
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395455
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395464
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42395473
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159322
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159331
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159347
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159356
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159365
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159374
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159383
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください