大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395726
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160406
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160415
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160424
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160433
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160442
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160451
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160467
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160476
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160485
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160494
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160503
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160512
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
43160521
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160537
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160546
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160555
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください