大阪魂
(+)アプセットP=3 薄板用(W+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW、W付)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396487
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396496
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396505
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42396514
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください