大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396566
M4×8
1箱(900個)
M4
0.7
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396575
M4×10
1箱(800個)
M4
0.7
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396584
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396593
M6×16
1箱(250個)
M6
1
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください