大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396602
M4×8
1箱(900個)
M4
0.7
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396611
M4×10
1箱(800個)
M4
0.7
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396627
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396636
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396645
M6×16
1箱(250個)
M6
1
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください