大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
I=3(SW+ISO W組込)
バスケットに入れる
130
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42399077
M2×6
1箱(4000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399086
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399095
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
42399104
M2.5×6
1箱(2200個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399113
M2.5×8
1箱(2000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399122
M2.5×10
1箱(1800個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399131
M2.5×18
1箱(1000個)
M2.5
18
-
0.45
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399147
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399156
M2.6×10
1箱(1600個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42399165
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
-
0.5
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399174
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399183
M3×6
1箱(1600個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399192
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399201
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399217
M3×12
1箱(1800個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
42399226
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
-
0.5
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399235
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399244
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399253
M3×22
1箱(900個)
M3
22
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399262
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399271
M3×30
1箱(700個)
M3
30
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399287
M3×32
1箱(500個)
M3
32
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399296
M3×35
1箱(500個)
M3
35
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
42399305
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399314
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399323
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399332
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399341
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399357
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399366
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42399375
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399384
M4×22
1箱(600個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399393
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399402
M4×28
1箱(400個)
M4
28
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
42399411
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399427
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399436
M4×40
1箱(400個)
M4
40
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399445
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399454
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399463
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42399472
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399481
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399497
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399506
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399515
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399524
M5×25
1箱(450個)
M5
25
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399533
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399542
M5×40
1箱(250個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42399551
M5×45
1箱(250個)
M5
45
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42399567
M5×50
1箱(200個)
M5
50
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ