大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
I=3(SW+ISO W組込)
全135種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
37
38
40
44
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
内容量
選択してください
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
135種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42401231
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401247
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401256
M2×15
1箱(2000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401265
M2.3×8
1箱(2500個)
M2.3
8
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401274
M2.5×4
1箱(2500個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401283
M2.5×6
1箱(2200個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401292
M2.5×8
1箱(2000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401301
M2.5×12
1箱(1500個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401326
M2.5×16
1箱(1200個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401335
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401344
M2.5×25
1箱(800個)
M2.5
25
-
0.45
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401353
M2.5×35
1箱(500個)
M2.5
35
-
0.45
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42401362
M2.5×40
1箱(400個)
M2.5
40
-
0.45
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401371
M2.5×45
1箱(350個)
M2.5
45
-
0.45
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401387
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401396
M2.6×14
1箱(1300個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401405
M2.6×15
1箱(1200個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401423
M2.6×20
1箱(800個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401432
M2.6×25
1箱(700個)
M2.6
25
-
0.45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401441
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
-
0.5
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401457
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42401466
M3×6
1箱(1600個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401475
M3×7
1箱(1600個)
M3
7
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401484
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401493
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401502
M3×12
1箱(1800個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401511
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401527
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401536
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401545
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401554
M3×22
1箱(900個)
M3
22
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401563
M3×24
1箱(900個)
M3
24
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401572
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401581
M3×30
1箱(700個)
M3
30
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401597
M3×32
1箱(500個)
M3
32
-
0.5
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401615
M3×45
1箱(600個)
M3
45
-
0.5
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401624
M4×5
1箱(1300個)
M4
5
-
0.7
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42401633
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401642
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401651
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401667
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401676
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401685
M4×15
1箱(800個)
M4
15
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401694
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401703
M4×18
1箱(700個)
M4
18
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401712
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401721
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42401737
M4×28
1箱(400個)
M4
28
-
0.7
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401746
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42401755
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ