大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42427874
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427883
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427892
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427901
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427917
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427926
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427935
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427944
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427953
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427962
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427971
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427987
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42427996
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428005
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42428014
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284035
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284044
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284053
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284062
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284071
M3×16
1箱(1400個)
M3
16
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284087
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284096
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284105
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284114
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284123
M5×25
1箱(450個)
M5
25
0.8
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284132
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください