大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
147
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42448497
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448506
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448515
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448524
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448533
M3×20
1箱(1200個)
M3
20
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42448542
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42448551
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448567
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448576
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42448585
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42448594
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42448603
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244625
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244634
M6×65
1箱(130個)
M6
65
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244643
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244652
M6×75
1箱(150個)
M6
75
1
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43244661
M6×55
1箱(180個)
M6
55
1
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258442
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
18
0.45
-
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258451
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258467
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258476
M3×23
1箱(1000個)
M3
23
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258485
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
0.6
-
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258494
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
0.6
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258503
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258512
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258521
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258537
M8×60
1箱(100個)
M8
60
1.25
-
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258546
M8×45
1箱(110個)
M8
45
1.25
-
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258555
M2×25
1箱(1200個)
M2
25
0.4
-
1
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43258564
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258573
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258582
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
16
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43258591
M4×9
1箱(1200個)
M4
9
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258607
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
-
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258616
M3×18
1箱(1300個)
M3
18
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258625
M4×7
1箱(1300個)
M4
7
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258634
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258643
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258652
M8×35
1箱(140個)
M8
35
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258661
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258677
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258686
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258695
M3×9
1箱(1500個)
M3
9
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258704
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258713
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258722
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258731
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258747
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258756
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258765
M8×12
1箱(160個)
M8
12
1.25
-
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ