大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42449303
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42439625
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449312
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42439634
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449321
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449337
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449346
M2×10
1箱(3000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449355
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
-
0.4
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449364
M2×14
1箱(2500個)
M2
14
-
0.4
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449373
M2.6×4
1箱(3500個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449382
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449391
M2.6×6
1箱(3000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449407
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449416
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449425
M2.6×12
1箱(1800個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449434
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449443
M2.6×20
1箱(1000個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449452
M3×4
1箱(2000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449461
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449477
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449486
M3×7
1箱(1800個)
M3
7
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449495
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449504
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449513
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449522
M3×14
1箱(1800個)
M3
14
-
0.5
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449531
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449547
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
-
0.5
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449556
M3×18
1箱(1300個)
M3
18
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449565
M3×20
1箱(1200個)
M3
20
-
0.5
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449574
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
-
0.5
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449583
M3×23
1箱(1000個)
M3
23
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449592
M3×25
1箱(1000個)
M3
25
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449601
M3×28
1箱(800個)
M3
28
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449617
M3×30
1箱(800個)
M3
30
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449626
M3×35
1箱(700個)
M3
35
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449635
M3×45
1箱(800個)
M3
45
-
0.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449644
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
-
0.6
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449653
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
10
-
0.6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449662
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449671
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449687
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449696
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449705
M4×14
1箱(900個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449714
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449723
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449741
M4×18
1箱(800個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449757
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449766
M4×22
1箱(700個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42449775
M4×25
1箱(600個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42449784
M4×28
1箱(500個)
M4
28
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ