大阪魂
(+)バインドLI=2(内歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42453652
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453661
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453677
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298701
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
0.7
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298717
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください