曜日別特売

(+)バインドP=2(SW組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(+)バインドP=2(SW組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=2(SW組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)16材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1表面処理茶ブロンズ寸法D1(mm)(最大)11.5頭部形状バインド組込寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)12.4寸法k+f(mm)3.7内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42454666M6×16
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする