大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
P=2(SW組込)
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42455077
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455086
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455113
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455122
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455131
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455147
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455156
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455165
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455174
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455183
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455192
M5×8
1箱(800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455201
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455217
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455226
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455235
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455244
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301246
M2×3
1箱(7000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301255
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301264
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301273
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301282
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301291
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
0.7
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301307
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301316
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301325
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301334
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301343
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301352
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301361
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301377
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455061
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
取扱い終了
返品不可
42455095
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
-
0.4
1
取扱い終了
返品不可
42455104
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
-
0.4
1
取扱い終了
返品不可
43301386
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください