曜日別特売

(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42455637M3×41箱(1500個)M34-0.52
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455646M3×61箱(1200個)M36-0.52
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455655M3×81箱(1000個)M38-0.52
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455664M3×101箱(800個)M310-0.52
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455673M3×161箱(1000個)M316-0.52
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455682M4×61箱(1000個)M46-0.72
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455691M4×81箱(900個)M48-0.72
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455707M4×101箱(800個)M410-0.72
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455716M4×121箱(700個)M412-0.72
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455725M4×151箱(700個)M415-0.72
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455734M4×161箱(600個)M416-0.72
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455743M4×201箱(500個)M420-0.72
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455752M4×251箱(500個)M425-0.72
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455761M5×101箱(500個)M510-0.82
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455777M5×121箱(450個)M512-0.82
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455786M5×141箱(450個)M514-0.82
5,798
6,378(税込)
当日出荷
42455795M5×151箱(400個)M515-0.82
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455804M5×161箱(400個)M516-0.82
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455813M5×201箱(350個)M520-0.82
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455822M5×251箱(400個)M525-0.82
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455831M6×151箱(300個)M615-12
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455847M6×161箱(250個)M616-12
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455856M6×401箱(200個)M640-12
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302357M3×51箱(1200個)M350.5-2
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302366M3×121箱(1000個)M3120.5-2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302375M3×141箱(1000個)M3140.5-2
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302384M4×141箱(700個)M4140.7-2
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302393M4×181箱(600個)M4180.7-2
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302402M5×181箱(350個)M5180.8-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302411M6×101箱(350個)M6101-2
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302427M6×121箱(300個)M6121-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302436M6×201箱(200個)M6201-2
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302445M6×251箱(300個)M6251-2
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302454M6×301箱(250個)M6301-2
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302463M6×451箱(200個)M6451-2
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする