大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
P=2(SW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42461797
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461806
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461815
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461824
M4×5
1箱(1600個)
M4
5
-
0.7
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461833
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461842
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461851
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461867
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461876
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461885
M4×15
1箱(800個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461894
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461903
M4×18
1箱(700個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461912
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461921
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461937
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461946
M4×32
1箱(400個)
M4
32
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461955
M5×6
1箱(700個)
M5
6
-
0.8
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461964
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461973
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461982
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461991
M5×14
1箱(600個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462007
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462016
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462025
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462034
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462043
M5×25
1箱(600個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462052
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462061
M5×35
1箱(400個)
M5
35
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462077
M5×40
1箱(350個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462086
M5×45
1箱(300個)
M5
45
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462095
M5×50
1箱(250個)
M5
50
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462104
M5×60
1箱(200個)
M5
60
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462113
M6×8
1箱(400個)
M6
8
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462122
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462131
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462147
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462156
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462165
M6×16
1箱(350個)
M6
16
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462174
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462183
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462192
M6×22
1箱(400個)
M6
22
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462201
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462217
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462226
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462235
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462244
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462253
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462262
M6×55
1箱(180個)
M6
55
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462271
M6×60
1箱(150個)
M6
60
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462287
M6×65
1箱(150個)
M6
65
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ