大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=3(SW、W付)
全106種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
106種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42467241
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464694
M8×100
1箱(50個)
M8
100
-
1.25
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467257
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467266
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467275
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467284
M3×14
1箱(1200個)
M3
14
-
0.5
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467293
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467302
M3×18
1箱(900個)
M3
18
-
0.5
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467311
M3×20
1箱(800個)
M3
20
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467327
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467336
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467345
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467354
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467363
M4×14
1箱(700個)
M4
14
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467372
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467381
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467397
M4×18
1箱(600個)
M4
18
-
0.7
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467406
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467415
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467424
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
0.7
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467433
M4×40
1箱(400個)
M4
40
-
0.7
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467442
M4×45
1箱(350個)
M4
45
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467451
M4×50
1箱(300個)
M4
50
-
0.7
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467467
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467476
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467485
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467494
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467503
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467512
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467521
M5×18
1箱(350個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467537
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467546
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467555
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467564
M5×35
1箱(350個)
M5
35
-
0.8
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467573
M5×45
1箱(250個)
M5
45
-
0.8
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467582
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467591
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467607
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467616
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467625
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467634
M6×18
1箱(250個)
M6
18
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467643
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467652
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467661
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467677
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467686
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467695
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42467704
M6×50
1箱(150個)
M6
50
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467713
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467722
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ