大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42471353
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42471362
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42471371
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42471387
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339247
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339256
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339265
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339274
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339283
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339292
M3×16
1箱(1200個)
M3
16
0.5
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339301
M3×20
1箱(900個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339317
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339326
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43339335
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339344
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339353
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339362
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339371
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339387
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339396
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339405
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339414
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339423
M4×40
1箱(400個)
M4
40
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339441
M4×50
1箱(300個)
M4
50
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339457
M5×8
1箱(700個)
M5
8
0.8
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339475
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339484
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339493
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339502
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339511
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339527
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339536
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339545
M5×35
1箱(350個)
M5
35
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339554
M5×45
1箱(250個)
M5
45
0.8
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339563
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339572
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339581
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339597
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339606
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339615
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339624
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339633
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339642
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339651
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339667
M6×28
1箱(300個)
M6
28
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339676
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339685
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339694
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339703
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339712
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ