大阪魂
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)
(最大)6.9
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法D1(mm)
16
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42471773
M6×16
1箱(400個)
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42471782
M6×20
1箱(500個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください