大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42473505
M10×20
1箱(180個)
M10
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473514
M10×25
1箱(150個)
M10
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473523
M10×30
1箱(120個)
M10
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473532
M10×40
1箱(100個)
M10
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473541
M12×30
1箱(60個)
M12
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください