大阪魂
小形六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約13.9
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474844
M8×15
1箱(150個)
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474853
M8×16
1箱(130個)
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474862
M8×20
1箱(130個)
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474871
M8×25
1箱(180個)
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474887
M8×30
1箱(150個)
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474896
M8×35
1箱(130個)
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください