大阪魂
小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42474966
M8×12
1箱(200個)
12
-
1.25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474975
M8×14
1箱(200個)
14
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474984
M8×15
1箱(150個)
15
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474993
M8×16
1箱(150個)
16
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475002
M8×18
1箱(150個)
18
-
1.25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475011
M8×20
1箱(150個)
20
-
1.25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475027
M8×22
1箱(200個)
22
-
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475036
M8×25
1箱(200個)
25
-
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475045
M8×30
1箱(150個)
30
-
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475054
M8×45
1箱(120個)
45
-
1.25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350666
M8×35
1箱(150個)
35
1.25
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350675
M8×40
1箱(120個)
40
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350684
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください