曜日別特売

小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)8.4寸法e(mm)13.9ねじ山種類メートル
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42475176M8×161箱(130個)16-1.25
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475185M8×181箱(130個)18-1.25
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475194M8×201箱(120個)20-1.25
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475203M8×221箱(150個)22-1.25
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42475212M8×251箱(150個)25-1.25
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475221M8×301箱(150個)30-1.25
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475237M8×451箱(100個)45-1.25
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351043M8×121箱(150個)121.25-
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351052M8×141箱(150個)141.25-
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351061M8×151箱(150個)151.25-
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351077M8×351箱(130個)351.25-
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351086M8×401箱(100個)401.25-
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする