大阪魂
小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42475246
M8×12
1箱(150個)
12
-
1.25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475255
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475264
M8×18
1箱(130個)
18
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475273
M8×20
1箱(120個)
20
-
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475282
M8×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475291
M8×30
1箱(150個)
30
-
1.25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475307
M8×35
1箱(130個)
35
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475316
M8×50
1箱(100個)
50
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351095
M8×14
1箱(150個)
14
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351104
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351113
M8×22
1箱(150個)
22
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351122
M8×40
1箱(100個)
40
1.25
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351131
M8×45
1箱(100個)
45
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください