大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
I=3(SW+ISO W組込)
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42476104
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476113
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476122
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
0.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476147
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476165
M4×14
1箱(700個)
M4
14
-
0.7
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476174
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476183
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476192
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476201
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476217
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476226
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476235
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476253
M6×10
1箱(350個)
M6
10
-
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476262
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476271
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476287
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476296
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476305
M6×18
1箱(250個)
M6
18
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476314
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476323
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476332
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476341
M6×50
1箱(150個)
M6
50
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476357
M6×55
1箱(150個)
M6
55
-
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476366
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476375
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476384
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
42476393
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42476402
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476411
M8×35
1箱(130個)
M8
35
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476427
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476445
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476454
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476463
M10×30
1箱(80個)
M10
30
-
1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476472
M10×35
1箱(80個)
M10
35
-
1.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476481
M12×20
1箱(70個)
M12
20
-
1.75
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43353913
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353922
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353931
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43353947
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43353956
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43353965
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
-
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43353974
M10×16
1箱(100個)
M10
16
1.5
-
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476131
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
-
0.5
取扱い終了
返品不可
42476156
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
取扱い終了
返品不可
42476244
M5×50
1箱(200個)
M5
50
-
0.8
取扱い終了
返品不可
42476436
M8×60
1箱(70個)
M8
60
-
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください