大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ダクロ
種類
P=2(SW組込)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
12
15
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42481546
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42481555
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42481564
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42481573
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42481582
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42481591
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42481607
M10×30
1箱(100個)
M10
30
-
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42481616
M10×35
1箱(100個)
M10
35
-
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42481625
M12×30
1箱(60個)
M12
30
-
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43364675
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364684
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43364693
M12×25
1箱(80個)
M12
25
1.75
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください