大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
寸法a(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42485222
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42485231
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485247
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
-
0.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485256
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
4.4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485265
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
4.4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485274
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
4.4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485283
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
4.4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485292
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
4.4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485301
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
4.4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485317
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
4.4
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485326
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
5.2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485335
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
5.2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485344
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
5.2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485353
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
5.2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485362
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
5.2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485371
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
5.2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485387
M5×18
1箱(350個)
M5
18
-
0.8
5.2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485396
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
5.2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485405
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
5.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485414
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
5.2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485423
M5×35
1箱(350個)
M5
35
-
0.8
5.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485432
M5×40
1箱(300個)
M5
40
-
0.8
5.2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485441
M5×45
1箱(250個)
M5
45
-
0.8
5.2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42485457
M5×50
1箱(200個)
M5
50
-
0.8
5.2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485466
M5×60
1箱(150個)
M5
60
-
0.8
5.2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485475
M6×8
1箱(400個)
M6
8
-
1
6.3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485484
M6×10
1箱(350個)
M6
10
-
1
6.3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485493
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
6.3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485502
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
6.3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485511
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
6.3
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485527
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
6.3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485536
M6×18
1箱(250個)
M6
18
-
1
6.3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485545
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
6.3
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485554
M6×22
1箱(350個)
M6
22
-
1
6.3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485563
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
6.3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485572
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
6.3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485581
M6×32
1箱(250個)
M6
32
-
1
6.3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485597
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
6.3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485606
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
6.3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485615
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
6.3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485624
M6×50
1箱(150個)
M6
50
-
1
6.3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485633
M6×60
1箱(140個)
M6
60
-
1
6.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485642
M6×65
1箱(120個)
M6
65
-
1
6.3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485651
M6×70
1箱(100個)
M6
70
-
1
6.3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485667
M6×75
1箱(150個)
M6
75
-
1
6.3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485676
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
8.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485685
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
8.4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485694
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
8.4
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485703
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
8.4
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42485712
M8×18
1箱(130個)
M8
18
-
1.25
8.4
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ