大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角トリーマ組込
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
ねじピッチ(mm)
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489027
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489036
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489045
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489054
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489063
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42489072
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489081
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489097
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489106
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489115
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42489124
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください