曜日別特売

(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ニッケル穴の形状十字穴
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42570385M2.5×51箱(1000個)M2.50.455
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570394M2.5×61箱(1000個)M2.50.456
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570403M2.5×81箱(1000個)M2.50.458
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42570412M3×81箱(1000個)M30.58
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
43589603M2.2×51箱(1000個)M2.20.455
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589612M2.2×61箱(1000個)M2.20.456
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589621M2.2×81箱(1000個)M2.20.458
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589646M2.5×101箱(1000個)M2.50.4510
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44982183M3×61箱(1000個)M3-6
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
44982192M3×121箱(1000個)M3-12
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43518282M3×61箱(3000個)M30.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
43518325M3×121箱(2000個)M30.512
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982131M2.2×51箱(1000個)M2.2-5
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982147M2.2×61箱(1000個)M2.2-6
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982156M2.2×81箱(1000個)M2.2-8
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982174M2.5×101箱(1000個)M2.5-10
取扱い終了
返品不可
代替品有
43589637M2.2×101箱(1000個)M2.20.4510
取扱い終了
返品不可
43589673M3×181箱(1000個)M30.518
取扱い終了
返品不可
44982165M2.2×101箱(1000個)M2.2-10
取扱い終了
返品不可
44982201M3×181箱(1000個)M3-18
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43518282M3×644982183M3×6M3×6 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44982183(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました
43518325M3×1244982192M3×12M3×12 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44982192(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
44982131M2.2×543589603M2.2×5M2.2×5 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43589603(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
44982147M2.2×643589612M2.2×6M2.2×6 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43589612(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
44982156M2.2×843589621M2.2×8M2.2×8 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43589621(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
44982174M2.5×1043589646M2.5×10M2.5×10 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43589646(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする