大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42570586
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570595
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570604
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570613
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570622
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570631
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570647
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570656
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570665
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570674
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570683
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570692
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570701
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570717
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570726
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43589935
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091821
M4×8
1箱(1000個)
M4
-
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
42570735
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
取扱い終了
42570744
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
42570753
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
42570762
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください