曜日別特売

(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ブラック穴の形状十字穴内容量1箱(1000個)
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42570911M2.5×5M2.50.455
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570927M2.5×6M2.50.456
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570936M2.5×8M2.50.458
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570945M3×6M30.56
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42570954M3×8M30.58
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570963M3×6M30.56
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570972M3×8M30.58
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570981M4×10M40.710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43590294M2.2×6M2.20.456
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590303M3×10M30.510
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590312M3×12M30.512
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590321M3×14M30.514
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590337M3×10M30.510
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43590346M3×12M30.512
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44982813M2.2×6M2.2-6
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982822M3×10M3-10
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982831M3×12M3-12
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982847M3×14M3-14
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982856M3×10M3-10
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982865M3×12M3-12
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44982813M2.2×643590294M2.2×6M2.2×6 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590294(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
44982822M3×1043590303M3×10M3×10 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590303(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
44982831M3×1243590312M3×12M3×12 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590312(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
44982847M3×1443590321M3×14M3×14 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590321(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
44982856M3×1043590337M3×10M3×10 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590337(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
44982865M3×1243590346M3×12M3×12 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590346(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする