クラウン精密工業
(+)デルタイト2種トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
約1.41
材質
鉄
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572381
M4×6
1箱(1500個)
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42572397
M4×8
1箱(1200個)
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください