クラウン精密工業
(+)デルタイト2種ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572406
M3×6
1箱(3000個)
M3
1.03
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
42572415
M3×8
1箱(3000個)
M3
1.03
8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
42572424
M4×12
1箱(1200個)
M4
1.41
12
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください