クラウン精密工業
(+)デルタイト3種トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572467
M4×6
1箱(1500個)
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
42572476
M4×8
1箱(1200個)
8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42572485
M4×10
1箱(1200個)
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42572494
M4×12
1箱(1000個)
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください