クラウン精密工業
(+)デルタイト3種バインド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572652
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42572661
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42572677
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42572686
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42572695
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください