クラウン精密工業
(+)デルタイト3種バインド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43592403
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42572704
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
オープン
取扱い終了
42572713
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
オープン
取扱い終了
42572722
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
オープン
取扱い終了
42572731
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください