大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全66種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42573964
M2×3
1箱(20000個)
M2
40
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573973
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573982
M2×5
1箱(18000個)
M2
40
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573991
M2×6
1箱(16000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574007
M2×8
1箱(12000個)
M2
40
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574016
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574025
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574034
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574043
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574052
M2.3×4
1箱(16000個)
M2.3
32
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574061
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
32
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574077
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574086
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574095
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574104
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574113
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574122
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574131
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574147
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
28
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574156
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
28
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574165
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
28
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574174
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574183
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574192
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574201
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
28
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574217
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574226
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
28
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574235
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
28
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574244
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
28
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574253
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574262
M3×4
1箱(7000個)
M3
24
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574271
M3×5
1箱(6000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574287
M3×6
1箱(6000個)
M3
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574296
M3×7
1箱(5000個)
M3
24
7
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574305
M3×8
1箱(5000個)
M3
24
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574314
M3×10
1箱(4000個)
M3
24
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574323
M3×12
1箱(3500個)
M3
24
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574332
M3×14
1箱(3000個)
M3
24
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574341
M3×16
1箱(2500個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574357
M3×18
1箱(2500個)
M3
24
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574366
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574375
M3×25
1箱(1500個)
M3
24
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574384
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574393
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574402
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574411
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
20
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574427
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
20
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574436
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574445
M4×5
1箱(3000個)
M4
18
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42574454
M4×6
1箱(3000個)
M4
18
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ