大阪魂
タップタイプ (+)Cタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42580544
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580553
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580562
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42580571
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580587
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580596
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580605
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください