大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナ(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
材質
SUSXM-7
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42581953
M2×6
1箱(7000個)
M2
32
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581962
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581971
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
28
6
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581987
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
28
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581996
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
24
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582005
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
24
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582014
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
24
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582023
M3×10
1箱(2000個)
M3
20
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582032
M3×18
1箱(1000個)
M3
20
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582041
M4×6
1箱(1500個)
M4
16
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください