大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42582723
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582732
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582741
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582757
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582766
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582775
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582784
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582793
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582802
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582811
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582827
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582836
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582845
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582854
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
28
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582863
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582872
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582881
M2.3×14
1箱(5000個)
M2.3
28
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582897
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582906
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582915
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582924
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582933
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582942
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582951
M2.5×20
1箱(2500個)
M2.5
24
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582967
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582976
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582985
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42582994
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583003
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583012
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583021
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583037
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583046
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583055
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583064
M2.6×25
1箱(1800個)
M2.6
24
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583073
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583082
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583091
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583107
M3×7
1箱(5000個)
M3
20
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583116
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583125
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583134
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583143
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583152
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583161
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583177
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583186
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583195
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583204
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583213
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ