大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
内容量
選択してください
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42583545
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583554
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583563
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583572
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583581
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583597
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583606
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583615
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583624
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583633
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583642
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583651
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583676
M4×8
1箱(2500個)
M4
16
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583685
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583694
M4×12
1箱(2000個)
M4
16
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583667
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください