大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42583737
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583746
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583755
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583764
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583773
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583782
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583791
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583807
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583816
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583825
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583834
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583843
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583852
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583861
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583877
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583886
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583895
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583904
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583913
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583922
M2.6×15
1箱(4000個)
M2.6
24
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583931
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583947
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583956
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583965
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583974
M3×7
1箱(5000個)
M3
20
7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42583983
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42583992
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584001
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584017
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584026
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584035
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584044
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584053
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584062
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584071
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584087
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584096
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
18
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584105
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584114
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
18
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42584123
M4×6
1箱(3000個)
M4
16
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584132
M4×8
1箱(2500個)
M4
16
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584141
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584157
M4×12
1箱(2000個)
M4
16
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584166
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584175
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584184
M4×18
1箱(1500個)
M4
16
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584193
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584202
M4×25
1箱(1000個)
M4
16
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584211
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42584227
M5×8
1箱(1200個)
M5
14
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ