大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42584972
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42584981
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584997
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585006
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585015
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585024
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585033
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585042
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585051
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585067
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585076
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585085
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585094
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585103
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585112
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585121
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585137
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585146
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585155
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585164
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585173
M4×6
1箱(3000個)
M4
16
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585182
M4×8
1箱(2500個)
M4
16
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585191
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585207
M4×12
1箱(2000個)
M4
16
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585216
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585225
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585234
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585243
M4×25
1箱(1000個)
M4
16
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585252
M5×8
1箱(1200個)
M5
14
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585261
M5×10
1箱(1000個)
M5
14
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585277
M5×12
1箱(900個)
M5
14
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585286
M5×14
1箱(900個)
M5
14
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585295
M5×20
1箱(800個)
M5
14
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585304
M5×25
1箱(600個)
M5
14
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585313
M6×12
1箱(800個)
M6
12
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください