大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
20
25
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(15000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42589206
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589215
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589224
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589233
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589242
M2×12
1箱(7000個)
M2
32
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589251
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
24
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589267
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589276
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589285
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589294
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589303
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589312
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589321
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589337
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589346
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589355
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589364
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589373
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589382
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589391
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589407
M5×14
1箱(800個)
M5
14
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください