大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42590502
M2×6
1箱(18000個)
M2
32
6
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42590511
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
24
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42590527
M3×8
1箱(6000個)
M3
20
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42590536
M3×16
1箱(3000個)
M3
20
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42590545
M4×8
1箱(3500個)
M4
16
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください